明和グラビア
明和グラビアの 非常用トイレ
消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
48532105
品番
SMT-30
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能。簡易トイレ。
用途
もしもの時に備える簡易トイレ
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能
袋・凝固剤ともに消臭機能。
袋は抗菌・消臭
日本製
セット内容
トイレ用袋 30枚、処理用袋3枚、凝固剤 30個
材質
トイレ用袋/処理用袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
容量
30回分
使用可能回数
30回分