仕様一次定格電圧:230V ac●二次定格電圧:2 x 50V ac●定格電力:625VA●出力数:2●高さ:68mm●重さ:4.3kg●直径:136mm●寸法:136 (Dia.) x 68mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●取付タイプ:表面実装●終端タイプ:リードワイヤ●UL506 UL5085-1 EN61558-1クラスII EN60065クラスII. RS Proオープン型トロイダルトランス(300 → 1000 VA). RS Pro高品質オープン型トロイダルトランスは、230 V ac (50 / 60 Hz)の単一一次巻線を備えています。一対の二次巻線は、直列又は並列に接続して使用するか、単独で使用することができます。センター穴固定具で簡単に取り付けられるようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応