※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの トランス
RS PRO トロイダルトランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電圧(V)
230ac
注文コード
48532147
品番
671-9000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
定格一次電圧・内容量
など
245
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. UL506、EN61558. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード
寸法(mm)
96(Dia.)×48
質量(g)
1400
取付方式
-
最高温度(℃)
-
取付穴径(Φmm)
-
定格一次電圧(V)
230ac
定格二次電圧(V)
2×55ac
定格電力(VA)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
絶縁電圧(V)
-
二次電流(A)
1.091
出力数
2