一度に外せる スリム角ハンガー ピンチ16個付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48532245 品番3901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗濯物が一気にパッと外せる角ハンガー

用途両側からピンチを押せば、一度に簡単に洗濯物が外せます。ピンチ跡がつきにくい。折りたたんでコンパクトに収納。靴下や下着干しに。 材質ハンガー本体/アルミ、フック接合部/ポリカーボネート、ピンチ/ポリプロピレン、バネ/鋼線 寸法(mm)約360×190、高さ/最大155・収納時10 容量(L)約3 ピンチ数16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする