ケーイング
ケーイングの ディスク研磨材
ケーイングの バフ
ケーイングの ウールバフ
白ひげウールバフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48532437
品番
20239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立
研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます
材質
ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
170×15
外径(Φmm)
170
パッド径(Φmm)
148
毛足(cm)
2.2