白ひげウールバフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48532446 品番 203033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

超極細ウールを長さ22mmのロング仕様にする事によりウールのバフ傷を最小限にし研磨スピードと仕上がりを両立
研磨面に外気が入りやすい構造なので少し高めの回転でも研磨熱が抑えられた磨きが出来ます

材質ウール、特殊硬質ウレタンスポンジ 厚さ(mm)15 寸法(mm)150×15 外径(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 毛足(cm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする