RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
RS PRO ネオンインジケータランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(mA)
1.8
注文コード
48532479
品番
655-9334
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
T3 (10mm) MCCネオンランプ、抵抗内蔵
長さ(mm)
30
定格電圧(V)
220/250
発光色
クリア
寿命
50000h
定格電流(mA)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ(mm)
10.3
電球ベース
BA9