ウインドマークバフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48532516 品番 203071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます

材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ 厚さ(mm)25 寸法(mm)180×25 イエロー 質量(g)25 硬度ハード 外径(Φmm)180 パッド径(Φmm)147〜150
注意
※バフ清掃にはパルスエアーガンを使用する事を推奨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48532534
2025-08-03
用途:
塗装後の磨き作業
Garage502 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすくて気に入りました。
もうウールバフ要らないです。
こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。
0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。
ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。
今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。

対象商品:
48532534
2025-06-10
用途:
車の塗装の研磨
卸売・小売業

コンパウンドを使って塗装面の研磨をしました。
バフが柔らかく厚みもあるので局面でもうまく使用することができました。使用後もエアーで飛ばせばすぐに綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする