中間研磨から仕上げまでをカバー出来る極細目のバフです 超微粒子コンパウンドとの組み合わせで、深みのある仕上がりを得る事が出来ます バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
とても使いやすくて気に入りました。もうウールバフ要らないです。こちらのバフ3種類とFMC NEO EXシリーズ0、1、2の組み合わせで使ってます。0、1をシングルアクション、2をダブルアクションで使っています。ゴミ取り、肌調整はスーパーアシレックス1500とスーパーバフレックス2000の水研ぎです。今までバフ、コンパウンドとも色々試しましたが、自分の中では最高の組み合わせになりました。