内容量1個
仕様コネクタ A:RS232●コネクタ B:RS422●コネクタ A ジェンダー:Female●RS232 - RS422 / 485コンバータ. ツイストペアケーブルを介した最大1.2 kmのシリアルポート接続用コンバータ 自動電源又は電源モードで動作します(USB電源ケーブルで給電)。 DCEモード又はDTEモードで構成できます。 RS232 シリアルポートに最大32人のユーザーのミニネットワークを作成するために使用されます。 半二重(2ワイヤ)及び全二重(4ワイヤ)で接続します。 5ワイヤ端子へのRS485接続(T+、T-、R+、R-、GND)。 DB25メスコネクタへのRS232接続。DB25M - DB9Fミニアダプタ付属。
注文コード48532585
品番627-4572