RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO バッテリーモジュール用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:1●ボディ向き:ストレート●定格電流:45A●定格電圧:600 V
注文コード
48533014
品番
175-6945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:1●ボディ向き:ストレート●定格電流:45A●定格電圧:600 V
RoHS指令(10物質対応)
対応