RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO バッテリーモジュール用コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:2●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅●コンタクトめっき:銀●定格電流:50A●定格電圧:600 V
注文コード
48533145
品番
175-6958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●コンタクト数:2●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅●コンタクトめっき:銀●定格電流:50A●定格電圧:600 V
RoHS指令(10物質対応)
対応