橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 布ウエス
橋本クロスの 新品布ウエス
カウンタークロス 60枚入 (35×60cm) 厚手タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(60枚)
注文コード
48533320
品番
2AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
乾燥が早く、雑菌が繁殖しにくい不織布ふきん。耐摩耗性を向上。毛羽立ちが少なく丈夫で破れにくい。水・油汚れをしっかり拭き取ります。
用途
テーブルふきん、食器ふきん、調理や加工時の水分や油分の吸収、食器棚のシート、キッチンやご家庭の掃除などに。キッチン/飲食店/ふきん/クロス/医療現場/オフィス/食堂/社食/レストラン/拭き掃除/テーブル拭き
材質
レーヨン、ポリエステル
色
ホワイト
区分
新品
タイプ
厚手
寸法(cm)
35×60