キッチンクリーナー油汚れ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード48533584 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

超強力洗浄スプレー
タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板などの油汚れの洗浄に!
強力分解
室内のホルムアルデヒドやタバコの臭いを低減します。
手と環境にやさしい生分解性の植物系界面活性剤を使用しています。
手あか・タバコのヤニを落とし、フッ素コートが汚れからガードします。
ベタベタ油もガンコな汚れも強力に分解洗浄します。
泡タイプで垂れにくい製品です。

用途油汚れの洗浄に。(換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁や床面、タイル・ステンレス・アルミ・化粧合板など) 成分けい酸塩(5%)、有機溶剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル 3%) 内容量(g)500 液性アルカリ性 使用量1m2に当たり/30〜50回スプレー(24〜40g相当) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用できないところ:水が染み込む素材(白木、畳、しっくいなど)、家具、ニス塗り面、自動車
※塗装面、フッ素コートなどの特殊コート、外国製のタイル、光沢が低い金属部は、はがれたり変色することがあります。
※表示の用途以外には使用しない。
※目に入らないように注意する。
※必ず単独で使用する。
※使用する素材によって変色・変質することがあるので、必ず目立たない所で試してから使用する。(スプレーしてから時間をあける場合は注意する。)
※タレ落ちたまま放置すると変色することがあるので、すぐに水で洗い流す。
※本品はアルカリ性洗剤であり、表示の用途対象品であっても変色や素材を傷める場合があるので、使用前に器具、設備の表示や取扱説明書を充分に確認してから使用する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする