コケ・カビ黒ずみ除去スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード48533600 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

即効・強力!
玄関まわりのコケ・カビ・藻や汚れに。
外壁や塀のコケ・カビ・藻や汚れに。
ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄!
泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。

用途コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 内容量(g)500 液性アルカリ性 使用量吸いこみが少ない面/1m2当たり 110〜150回スプレー、吸いこみが多い面/1m2当たり 250〜380回スプレー(約600回スプレーできます) RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※水槽や池などの藻には使用しない。
※使用できないところ:木材/ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる)/大理石/砂壁、繊維壁、しっくい/獣毛のハケ、ブラシ/劣化した塗装面(はがれることがあるので目立たないところで試す)
※表示の用途以外には使用しない。
※目に入らないように注意する。
※目線より上に絶対にスプレーしない。高いところに使用するときには、液を柄つきスポンジなどで塗りつける。
※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール等とまぜると有害なガスが発生します。
※水洗いできない場所に使用する場合は、直接スプレーせず、布やスポンジに液をつけて拭き取り、その後充分に水ぶきする。
※続けて長時間使用しない。
※ゴム手袋を着用し、作業後は必ず手を洗う。
※使用する素地によって変色することがあるので、必ず目立たない所で確認の上使用する。
※衣類や敷物、木製品につくと脱色するので注意する。
※タレ落ちたまま放置すると変色することがあるので、すぐに水で洗い流す。
※芝生や植木などの植物にかからないように注意する。(枯れることがある)
※液が池に流れ込まないように注意する。
※風が強い日は使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする