アマティール ジャケット AJ0254

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48535227 品番 AJ0254
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
グレイ サイズ15号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット、後センターベンツ 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)59 アズワン品番64-6249-24 生地ハウンドトゥースニット 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする