ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
アマティール ジャケット AJ0254
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48535245
品番
AJ0254
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
グレイ
サイズ
19号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、左右内ポケット、後センターベンツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
60
アズワン品番
64-6249-26
生地
ハウンドトゥースニット
色番
2