12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ トラック カーゴランプ 作業灯 室内照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48535535 品番Q001WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クリスタルアイ
12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明
従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。
面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。
純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。
手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。
釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。
12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。
〜こんなお車におすすめ〜
<軽四ハイトワゴン>
N-BOX、ウェイク、タントなど
<軽1BOX>
N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど
<その他軽四>
ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど
<ミニバン・ステーションワゴン>
アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど
<SUV>
ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど
<1BOX・商用バン>
ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど
<その他トラックなど>
キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど
キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)
スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個
面発光LEDシステム
DC12V車/24V車 兼用
消費電力:30W
ルーメン:2500lm
色温度:6500K
本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm
本体重量:830g
本体カラー:ホワイト
取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属
LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)
【注意事項】
室内用ですので外装には使用できません。

グリーン購入法適合
注意
※ご購入前にお車との適合をよくお調べ下さい。
※車両への適合がご不明な場合はご購入前にお問い合わせください。
※事前にお問い合わせがなかった場合やお客様自身の適合確認ミスの場合はいかなる理由がありましても返品に応じることはできません。
※お買い上げ頂いた商品のキャンセル、返品、商品交換は規定により一切お受けいたしておりませんのでご了承ください。
※商品到着後、1週間以内に商品に破損が無いか確認をお願いします。
※万が一欠落、破損があった場合は運送会社へ速やかに申告してください。
※(破損対応期間は商品到着後1週間以内で、取り付け、コーキング、加工等をされていない場合に限ります。)
※万が一、商品に不具合があった場合、商品説明に保証期間が記載されている商品は、保証書の規約に沿って対応させて頂きます。
※保証書が付属していない商品に限っては必ず商品到着後一週間以内にメーカーへ申告お願いいたします。
※点検、検品後、不良品と認められた場合に限り補修もしくは良品と交換させて頂きます。
※(検品結果、不良と認められなかった場合は往復送料ご負担になりますので、申告前に再度商品の確認をお願いします。)
※保証は商品のみでご購入本体以外に要した工賃、修理費、出張費及び損害、その他費用等は一切保証いたしかねます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする