ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの パンツ・スラックス オフィスウェア
オピニオン パンツ AP6233
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48536295
品番
AP6233
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
グレイ×パープル
ウエスト(cm)
90
ヒップ(cm)
109
サイズ
19号
タイプ
ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル60、毛40
丈(cm)
フリー(股下88)
アズワン品番
64-6251-62
生地
ドビードットストライプ
色番
12
性別
女性用