ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の 厚さ測定
ケツト科学研究所の 膜厚計
ケツト科学研究所の 膜厚計その他関連用品
L-500用渦電流式プローブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48537249
品番
HP-110
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
膜厚計L-500用新開発プローブ
渦電流式プローブ(非磁性金属素地用)
アプリケーションメモリを50本まで保存
L字型
測定方式
渦電流式
測定精度
50μm未満±1.0μm/50μm以上±2%
対応機種
膜厚計 L-500
測定対象
非磁性金属上の絶縁被膜
測定範囲(μm)
0 〜 1200または47.0mils