プリンタ内蔵型膜厚計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48537267 品番L-500
参考基準価格(税別)¥328,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

プリンタ内蔵の膜厚計最上位モデル
ブロック/グループ統計計算機能

オプション標準板(付属品以外の厚さ)、膜厚計測定スタンドLW-990、校正(校正証明書、校正成績書、トレサビリティ体系図) 電源AC100-240Vまたは電池1.5V(単3アルカリ)×8(本体用×4、プリンタ部×4) 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H0401、JIS H8401、JIS H8501、 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / ASTM B 499、ASTM D 7091、ASTM E 376/渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501 / ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 /ASTM B 244、 ASTM D 7091、ASTM E 376 測定方式電磁誘導式または渦電流式 プローブ一点接触定圧式(EP-100、HP-100) 表示デジタル(LCD、表示最小桁0.1μm) 測定精度電磁式(EP-100)の場合:15μm未満:±0.3μm、15μm以上1、000μm:±2%、 1、000μm以上:±3%/渦電流式(HP-100)の場合:50μm未満:±1.0μm、50μm以上:±2% 分解能(μm)100未満:0.1、100以上:1 外部出力USBシリアル 測定範囲(μm)電磁式(EP-100)の場合:0〜2、500または99.0mils/渦電流式(HP-100)の場合:0〜1、200または47.0mils 統計機能測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値・ブロック・グループ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする