ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの スカート オフィスウェア
リアン タイトスカート AS2285
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48537415
品番
AS2285
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ネイビー×グレイ
サイズ
21号
ウエスト(cm)
90
ヒップ(cm)
117
タイプ
両脇斜めポケット、らくらくカン、後ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き、後センターベンツ
混率(%)
ポリエステル99、レーヨン1
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6254-36
生地
リブストライプ
色番
28
性別
女性用