ボンマックス
アマティール Aラインスカート AS2300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー×ブルー
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
サイズ
15号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
74
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
103
92
94
96
98
100
103
107
112
117
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538289
品番
AS2300
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ネイビー×ブルー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
103
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6256-06
生地
コーデュラカラーST
色番
28
性別
女性用