AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538298

AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538298
AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538298
AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538298

アマティール Aラインスカート AS2300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー×ブルー
サイズ17号
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)107
内容量1枚注文コード48538298品番AS2300
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
色
ネイビー×ブルー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
107
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6256-07
生地
コーデュラカラーST
色番
28
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする