AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538316

AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538316
AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538316
AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538316

アマティール Aラインスカート AS2300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー×ブルー
サイズ21号
ウエスト(cm)89
ヒップ(cm)117
内容量1枚注文コード48538316品番AS2300
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
色
ネイビー×ブルー
サイズ
21号
ウエスト(cm)
89
ヒップ(cm)
117
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6256-09
生地
コーデュラカラーST
色番
28
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする