ボンマックス
アマティール Aラインスカート AS2300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック×ピンク
ネイビー×ブルー
ブラック×ピンク
サイズ
9号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
64
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
96
92
94
96
98
100
103
107
112
117
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538343
品番
AS2300
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック×ピンク
サイズ
9号
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
96
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6256-12
生地
コーデュラカラーST
色番
30
性別
女性用