曜日別特売
AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538386

AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538386
AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538386
AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538386
AS2300 アマティール Aラインスカート AS2300 ボンマックス 48538386

アマティール Aラインスカート AS2300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック×ピンク
サイズ17号
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)107
内容量1枚注文コード48538386品番AS2300
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
色
ブラック×ピンク
サイズ
17号
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
107
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
毛39、ポリエステル36、ナイロン25
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6256-16
生地
コーデュラカラーST
色番
30
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする