AS2301 アマティール セミタイトスカート AS2301 ボンマックス 48538447

AS2301 アマティール セミタイトスカート AS2301 ボンマックス 48538447
AS2301 アマティール セミタイトスカート AS2301 ボンマックス 48538447
AS2301 アマティール セミタイトスカート AS2301 ボンマックス 48538447
AS2301 アマティール セミタイトスカート AS2301 ボンマックス 48538447
AS2301 アマティール セミタイトスカート AS2301 ボンマックス 48538447
AS2301 アマティール セミタイトスカート AS2301 ボンマックス 48538447

アマティール セミタイトスカート AS2301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ11号
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)98
内容量1枚注文コード48538447品番AS2301
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
サイズ
11号
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
98
色
ブラック
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6256-22
生地
ハウンドトゥースニット
色番
16
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする