ボンマックス
アマティール セミタイトスカート AS2301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
19号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
84
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
112
92
94
96
98
100
103
107
112
117
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538483
品番
AS2301
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ
19号
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
112
色
ブラック
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6256-26
生地
ハウンドトゥースニット
色番
16
性別
女性用