アルミス
アルミスの チェーンソー
アルミスの チェーンソー本体
アルミスの 電池・充電式チェーンソー
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48538484
品番
AFT-18VBT
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
残量確認表示付
幅(mm)
75
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
48
奥行(mm)
130
バッテリー容量(Ah)
1.5
注意
※専用の充電器で充電して下さい
※本体を使用しない際も定期的に充電して下さい。完全放電しますと再充電できなくなる恐れがあります。