替え専用ソーチェーン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48538500 品番AFT-21VST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン 仕様ケージ幅(1.1mm):0.43 刃数14 ピッチ0.25 コマ数28
注意
※太枝切っ太郎(AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI)専用の交換用チェーンです。
※本体は別売りです。
※本来とは異なる方法や用途以外で使用したり改造したりするなどせず、正しく使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする