AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538508

AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538508
AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538508
AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538508

アマティール Aラインスカート AS2302

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ5号
ウエスト(cm)59
ヒップ(cm)93
内容量1枚注文コード48538508品番AS2302
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
93
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
53
アズワン品番
64-6256-28
生地
ミニヘリンボーン
色番
8
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする