ボンマックス
アマティール Aラインスカート AS2302
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
17号
19号
21号
ウエスト(cm)
70
59
61
64
67
70
74
79
84
89
ヒップ(cm)
101
93
95
97
99
101
104
108
113
118
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48538544
品番
AS2302
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
101
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
55
アズワン品番
64-6256-32
生地
ミニヘリンボーン
色番
8
性別
女性用