※使用例

BR1-31C バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTC 48538570 BR1-31C バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTC 48538570 BR1-31C バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTC 48538570 BR1-31C バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用 OTC 48538570

バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4セット×200枚) 注文コード 48538570 品番 BR1-31C
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。
ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。

用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合) 厚さ(mm)0.0023 透明 本体寸法(mm)1460×800 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200093 バイオマス配合率(%)10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする