※使用例
OTC
OTCの 整備補助用品
OTCの 車整備保護カバー/養生用具
OTCの 養生シートカバー
バイオマスポリシートカバー(ノンスリップタイプ)透明フロント用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16セット×50枚)
注文コード
48538579
品番
BR1-9N1C
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
地球にやさしいバイオマス素材を使用したシートカバーです。
ノンスリップタイプなので整備作業時に便利です。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)
0.0023
色
透明
本体寸法(mm)
1460×800
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200093
バイオマス配合率(%)
10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません