AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538587

AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538587
AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538587
AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538587

アマティール Aラインスカート AS2302

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ21号
ウエスト(cm)89
ヒップ(cm)118
内容量1枚注文コード48538587品番AS2302
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
色
ネイビー
サイズ
21号
ウエスト(cm)
89
ヒップ(cm)
118
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
56
アズワン品番
64-6256-36
生地
ミニヘリンボーン
色番
8
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする