※使用例
OTC
OTCの 整備補助用品
OTCの 車整備保護カバー/養生用具
OTCの ハンドルカバー
バイオマスゴム入りハンドルカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2セット×250枚)
注文コード
48538597
品番
BR1-4A1C
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。
地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本
厚さ(mm)
0.035
色
透明
本体寸法(mm)
Φ380迄
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200093
バイオマス配合率(%)
10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
※ポップアップタイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません