※使用例

BR1-9H1C バイオマスゴム入りハンドルカバー OTC 48538606 BR1-9H1C バイオマスゴム入りハンドルカバー OTC 48538606 BR1-9H1C バイオマスゴム入りハンドルカバー OTC 48538606

バイオマスゴム入りハンドルカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(16セット×50枚) 注文コード 48538606 品番 BR1-9H1C
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ハンドルの裏表をしっかり包み込めます。ハンドルサイズはΦ380迄可能です。
地球に優しい素材を使用したハンドルカバーです。

用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)+ゴム2本 厚さ(mm)0.035 透明 本体寸法(mm)Φ380迄 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200093 バイオマス配合率(%)10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
※ポップアップタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする