AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538614

AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538614
AS2302 アマティール Aラインスカート AS2302 ボンマックス 48538614

アマティール Aラインスカート AS2302

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ9号
ウエスト(cm)64
ヒップ(cm)97
内容量1枚注文コード48538614品番AS2302
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998
色
ブラック
サイズ
9号
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
97
タイプ
両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
54
アズワン品番
64-6256-39
生地
ミニヘリンボーン
色番
16
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする