※使用例
OTC
OTCの 整備補助用品
OTCの 車整備保護カバー/養生用具
OTCの フロアーカバー
バイオマスピタットガード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(8セット×200枚)
注文コード
48538640
品番
BR11-C2C
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
整備作業時の汚れを未然に防ぐ上に、バイオマス素材を使用したマット用ガードシートでさらにイメージアップ。
用途
自動車整備、販売、展示車用など
材質
高密度ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合)
厚さ(mm)
0.045
寸法(mm)
530×420
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210009
バイオマス配合率(%)
10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
※ロールタイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません