バイオマスサービス4点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100組) 注文コード48538658 品番BPN-1
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

全てのバイオマス素材を使用した自動車養生カバーの4点セットです。

用途自動車整備、販売、展示車用など セット内容バイオマスポリシートカバー、バイオマスピタットガード、バイオマスハンドルカバー、バイオマスシフトカバー 寸法(mm)シートカバー:1460×800、ピタットガード:530×420、ハンドルカバー:Φ380、シフトカバー:160×140 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210009 バイオマス配合率(%)10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
※シフトカバーの中に1枚ずつ入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする