※使用例

BR11-B2C バイオマスピタットガード OTC 48538719 BR11-B2C バイオマスピタットガード OTC 48538719 BR11-B2C バイオマスピタットガード OTC 48538719

バイオマスピタットガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500枚) 注文コード 48538719 品番 BR11-B2C
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

整備作業時の汚れを未然に防ぐ上に、バイオマス素材を使用したマット用ガードシートでさらにイメージアップ。

用途自動車整備、販売、展示車用など 材質高密度ポリエチレン(バイオマスプラスチック約15%配合) 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)530×420 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210009 バイオマス配合率(%)10
注意
※バイオマスマークが印刷されています。
※ロールタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする