アマティール タイトスカート AS2303

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48538736 品番 AS2303
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ネイビー サイズ15号 性別女性用 ウエスト(cm)74 ヒップ(cm)103 タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ 混率(%)ポリエステル100 丈(cm)55 アズワン品番64-6256-51 生地ミニヘリンボーン 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする