SL-GGT160-AS SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー EARTH MAN 48538755 SL-GGT160-AS SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー EARTH MAN 48538755

SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48538755 品番SL-GGT160-AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

専用バッテリーパック1個付き
充電残量表示機能付き
伸縮ポール式(1000〜1300mm)でコンパクトに収納
160mmチップソー付き
樹脂ブレード10枚付き
肩掛けベルト付き
頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。

用途
茂った草や太径雑草の刈り込みに
柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。
質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800 刈り幅(mm)160 連続使用時間(分)20 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)18
注意
※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする