オピニオン ベスト AV1251

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48539104 品番 AV1251
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ボルドー×ピンク サイズ17号 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、右脇スマホポケット、後センターベンツ、背ベルト付き 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル60、毛40 肩幅(cm)37.5 着丈(cm)55 アズワン品番64-6257-79 生地ドビードットストライプ 色番23 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする