アマティール ベスト AV1258

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48539646 品番 AV1258
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
グレイ サイズ5号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後サイドベンツ 胸囲(cm)82 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)31 着丈(cm)50 アズワン品番64-6258-73 生地ハウンドトゥースニット 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする