アマティール ベスト AV1259

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48539856 品番 AV1259
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ネイビー サイズ11号 性別女性用 タイプ左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、背ベルト付き 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)35 着丈(cm)53 アズワン品番64-6258-94 生地ミニヘリンボーン 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする