ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
アマティール ベスト AV1260
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48540039
品番
AV1260
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、背ベルト付き
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
52
アズワン品番
64-6259-13
生地
タイニーチェック
色番
30