長袖ブラウス RB4162

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48541633 品番 RB4162
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ホワイト サイズ11号 性別女性用 タイプ長袖、アクセループ付き 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 アズワン品番64-6275-68 生地NFトリプルストライプ 色番15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする