ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)10.4 注文コード48542648 品番GK-HAZ1040DLC
参考基準価格(税別)¥33,490 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は外径など101種類から選べます 他の種類を見る

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

材質超硬(K-10) 刃数2 全長(mm)110 溝長(mm)60 被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮 シャンク径(Φmm)12 外径(Φmm)10.4 コーティングDLCコーティング(水素フリー) 抜代(mm)11
注意
※ワークは必ずしっかりと固定し、必ず抜け代が貫通するようにご使用ください。
※ドリル装着時のフレが大きいと、穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
※切削時に甲高い音が発生しますが、ゼロバリの特性の為、加工への影響はありません。

商品説明動画

ゼロバリ アルミ穿孔テスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする